SIEMENS - SCALANCE XC206-2, managed Layer 2 switch, 6x RJ45, 2x multimode SC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK52062BD002AC2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0
Montageart - Hutschiene
Anzahl der Modulslots - 0
Managebar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622314807
Sonepar Artikelnummer
120747384
Hersteller Artikelnummer
6GK52062BD002AC2
Hersteller Typ
6GK5206-2BD00-2AC2
Hersteller Artikel Nr.:
6GK52062BD002AC2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Montageart:
Hutschiene
Anzahl der Modulslots:
0
Managebar:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
6
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
6
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
2
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Anzahl der PoE-Ports:
-99999
Max. PoE-Leistung:
-99999 W
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Layer 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
147 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
125 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.540 kg
- IEC 62443-4-2 zertifiziert
- 6x 10/100 Mbit/s RJ45-Ports
- 2x 100 Mbit/s SC-Ports
- 1x Konsolen-Port
- Diagnose-LED
- Redundante Spannungsversorgung
- Temp.-Bereich: -40°C bis +70°C
- Montage: Hut-/S7-Profilschiene/Wand
- Redundanzfunktionen
- Office Features (RSTP, VLAN,...)
- PROFINET IO-Device Ethernet/IP-konform C-PLUG Schacht
- Geeignet für viele Aufgaben in industriellen und automationsbezogenen Umgebungen
- Hohe Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit der Netzwerkinfrastruktur
- Leistungsstarke Hardware für anspruchsvolle Netzwerkanforderungen
- Einfaches Lösen industrieller Anwendungen
SCALANCE XC206-2
SCALANCE XC206-2 ist ein Managed Layer 2 Kompakt Switch mit vielseitigen Funktionen für industrielle Ethernet-Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


