SIEMENS - SCALANCE XC206-2G PoE, managed Layer 2 switch, 6x RJ45 PoE, 2x SFP+

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK52062RS002AC2
Managebar - Ja
Anzahl der PoE-Ports - 6
Layer 2 - Ja
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622706237
Sonepar Artikelnummer
121121392
Hersteller Artikelnummer
6GK52062RS002AC2
Hersteller Typ
6GK5206-2RS00-2AC2
Hersteller Artikel Nr.:
6GK52062RS002AC2
Managebar:
Ja
Anzahl der PoE-Ports:
6
Layer 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
147 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
125 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.520 kg
- IEC 62443-4-2 zerti fiziert
- 6x 10/100/1000 Mbit/s RJ45 PoE Ports nach IEEE802.3at
- 2 Ports davon nach IEEE802.3bt
- 2x 1.000,10.000 Mbit/s SFP+
- PoE Unterstützung bei 24 V DC Einspeisung
- 120 W PoE Leistung auf alle PoE Ports aufteilbar
- 1x Konsolen-Port
- Diagnose-LED
- Redundante Spannungsversorgung
- Temperaturbereich: -40°C bis +60°C
- Montage auf Hut-/S7-Profilschiene / Wand
- Redundanzfunktionen
- Office Features (RSTP, VLAN,.. .)
- PROFINET Device
- Ethernet/IP-konform
- C-PLUG Schacht
- IEEE 1588v2PTP
- Zuverlässige und skalierbare Netzwerkinfrastruktur für jede Anwendung
- Vielfältige hochperformante Ethernet Switches für verschiedene Anforderungen
- Einfaches und zuverlässiges Lösen vieler industrieller Anwendungen
- Hohe Leistung und fortschrittliche Funktionen für industrielle Umgebungen
Scalance xc206-2g poe managebarer layer 2 ie poe switch
Der SCALANCE XC206-2G ist ein managed Layer 2 Switch, der für anspruchsvolle Netzwerke in industriellen Umgebungen entwickelt wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


