SIEMENS - SCALANCE XC206-2G PoE, managed Layer 2 switch, 6x RJ45 PoE, 2x SFP+

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK52062RS005AC2
Managebar - Ja
Anzahl der PoE-Ports - 6
Layer 2 - Ja
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622840382
Sonepar Artikelnummer
121121750
Hersteller Artikelnummer
6GK52062RS005AC2
Hersteller Typ
6GK5206-2RS00-5AC2
Hersteller Artikel Nr.:
6GK52062RS005AC2
Managebar:
Ja
Anzahl der PoE-Ports:
6
Layer 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
147 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
125 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.799 kg
- IEC 62443-4-2 zertifiziert
- 6x 10/100/1000 Mbit/s RJ45 PoE Ports nach IEEE802.3at
- 2 Ports davon nach IEEE802.3bt
- 2x 1.000,10.000 Mbit/s SFP+
- PoE Unterstützung bei DC 54 V Einspeisung
- 240 W PoE Leistung auf alle Ports aufteilbar
- 1x Konsolen-Port
- Diagnose-LED
- Redundante Spannungsversorgung
- Temperaturbereich -40°C bis +60°C
- Montage Hut-/S7-Profilschiene / Wand
- Redundanzfunktionen
- Office Features (RSTP, VLAN,.. .)
- PROFINET Device
- Ethernet/IP-konform
- C-PLUG Schacht
- IEEE 1588v2 PTP
- Zuverlässige und skalierbare Netzwerkinfrastruktur für jede Anwendung
- Einfache und zuverlässige Lösungen für viele industrielle Anwendungen
- Hohe Leistung und fortschrittliche Funktionen für anspruchsvolle Netzwerkbedingungen
- Robuste Bauweise für die Anforderungen der Prozess- sowie diskreten Automatisierung
Scalance xc206-2g poe
Der SCALANCE XC206-2G PoE bietet eine große Vielfalt an hochperformanten Ethernet Switches für anspruchsvolle Netzwerke in industriellen Umgebungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


