SIEMENS - SCALANCE XC206-2SFP G EEC, managed Layer 2 switch, 6x RJ45 2x SFP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK52062GS002FC2
Montageart - Hutschiene
Managebar - Ja
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports - 0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622614327
Sonepar Artikelnummer
120747399
Hersteller Artikelnummer
6GK52062GS002FC2
Hersteller Typ
6GK5206-2GS00-2FC2
Hersteller Artikel Nr.:
6GK52062GS002FC2
Montageart:
Hutschiene
Managebar:
Ja
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
-99999
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
-99999
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der PoE-Ports:
-99999
Max. PoE-Leistung:
-99999 W
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Layer 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
147 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
125 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.520 kg
- IEC 62443-4-2 zertifiziert
- 6x 10/100/1000 Mbit/s RJ45-Ports
- 2x 1000 Mbit/s SFP
- 1x Konsolen-Port
- Diagnose-LED
- Redundante Spannungsversorgung
- Mit lackierten Leiterplatten
- NAMUR NE21 konform
- Temperaturbereich -40°C bis +70°C
- Montage: Hut-/S7-Profilschiene/Wand
- Redundanzfunktionen
- Office Features (RSTP, VLAN, ...)
- PROFINET IO-Device
- Ethernet/IP-konform
- C-PLUG Schacht
- Bietet eine zuverlässige und skalierbare Netzwerkinfrastruktur für jede Anwendung.
- Geeignet für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen dank hochperformanter Ethernet Switches.
- Entwickelt für die Anforderungen der Prozess- sowie diskreten Automatisierung.
- Einfach und zuverlässig in der Anwendung durch leistungsstarke Hardware und fortschrittliche Funktionen.
Scalance xc206-2sfp g eec
Der SCALANCE XC206-2SFP G EEC ist ein managebarer Layer 2 IE Switch, der für anspruchsvolle Netzwerke in industriellen Umgebungen entwickelt wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


