SIEMENS - SCALANCE XC206-2SFP, managed Layer 2 switch, 6x RJ45, 2x SFP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK52062BS002AC2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0
Montageart - Hutschiene
Anzahl der Modulslots - 0
Managebar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622314852
Sonepar Artikelnummer
120747385
Hersteller Artikelnummer
6GK52062BS002AC2
Hersteller Typ
6GK5206-2BS00-2AC2
Hersteller Artikel Nr.:
6GK52062BS002AC2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Montageart:
Hutschiene
Anzahl der Modulslots:
0
Managebar:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
6
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
2
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der sonstigen Ports:
2
Anzahl der PoE-Ports:
-99999
Max. PoE-Leistung:
-99999 W
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Layer 2:
Ja
Layer 3:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
147 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
125 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.520 kg
- IEC 62443-4-2 zertifiziert
- 6x 10/100 MBit/s RJ45-Ports
- 2x 100/1000 MBit/s SFP
- 1x Konsolen-Port
- Diagnose-LED
- Redundante Spannungsversorgung
- Temperaturbereich: -40°C bis +70°C
- Montage: Hut-/S7-Profilschiene/Wand
- Redundanzfunktionen: Office Features (RSTP, VLAN, ...)
- PROFINET IO-Device
- Ethernet/IP-konform
- C-PLUG Schacht
- Zuverlässige und skalierbare Netzwerkinfrastruktur für jede Anwendung
- Hohe Flexibilität durch eine große Vielfalt an Switch-Varianten
- Entwickelt für anspruchsvolle Netzwerke in industriellen Umgebungen
- Einfaches und zuverlässiges Lösen vieler industrieller Anwendungen
- Hohe Leistungsfähigkeit dank fortschrittlicher Hardware
Scalance XC206-2SFP
Der SCALANCE XC206-2SFP ist ein Managed, Layer 2 Kompakt Switch, der für hochperformante Ethernet-Netzwerke in industriellen Umgebungen entwickelt wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


