SIEMENS - SCALANCE XC208EEC, managed Layer 2 switch, 8x RJ45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK52080BA002FC2
Montageart - Hutschiene
Managebar - Ja
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports - 0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622614457
Sonepar Artikelnummer
120747400
Hersteller Artikelnummer
6GK52080BA002FC2
Hersteller Typ
6GK5208-0BA00-2FC2
Hersteller Artikel Nr.:
6GK52080BA002FC2
Montageart:
Hutschiene
Managebar:
Ja
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
-99999
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
-99999
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der PoE-Ports:
-99999
Max. PoE-Leistung:
-99999 W
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Layer 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
147 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
125 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.520 kg
- IEC 62443-4-2 zertifiziert
- 8x 10/100 Mbit/s RJ45-Ports
- 1x Konsolen-Port
- Diagnose-LED
- Redundante Spannungsversorgung
- Mit lackierten Leiterplatten
- NAMUR NE21 konform
- Temperaturbereich -40°C bis +70°C
- Montage: Hut-/S7-Profilschiene/Wand
- Redundanzfunktionen
- Office Features (RSTP, VLAN,...)
- PROFINET IO-Device
- Ethernet/IP-konform
- C-PLUG Schacht
- Entwickelt für anspruchsvolle Netzwerke in industriellen Umgebungen
- Profitiert von einer zuverlässigen und skalierbaren Netzwerkinfrastruktur
- Einfache und zuverlässige Lösung für viele industrielle Anwendungen
Scalance xc208eec
Der SCALANCE XC208EEC bietet eine große Vielfalt an hochperformanten Ethernet Switches in unterschiedlichen Varianten für viele Aufgaben geeignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


