SIEMENS - SCALANCE XC208G (E/IP), managed Layer 2 switch, 8x RJ45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK52080GA002TC2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 8
Montageart - Hutschiene
Anzahl der Modulslots - 0
Managebar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622614402
Sonepar Artikelnummer
120747392
Hersteller Artikelnummer
6GK52080GA002TC2
Hersteller Typ
6GK5208-0GA00-2TC2
Hersteller Artikel Nr.:
6GK52080GA002TC2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
8
Montageart:
Hutschiene
Anzahl der Modulslots:
0
Managebar:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
8
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Anzahl der PoE-Ports:
0
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Layer 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
147 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
125 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.520 kg
- IEC 62443-4-2 zertifiziert
- 8x 10/100/1000 Mbit/s RJ45-Ports
- 1x Konsolen-Port
- Diagnose-LED
- Redundante Spannungsversorgung
- Temperaturbereich: -40°C bis +70°C
- Montage: Hut-/S7-Profilschiene/Wand
- Redundanzfunktionen
- Office Features: RSTP, VLAN, ...
- PROFINET IO-Device Ethernet/IP-konform C-PLUG Schacht
- Default-EtherNet/IP
- IEEE 1588v2 PTP
- Entwickelt für anspruchsvolle Netzwerke in industriellen Umgebungen.
- Zuverlässige und skalierbare Netzwerkinfrastruktur für jede Anwendung.
- Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen in verschiedenen Branchen.
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Varianten von Gigabit-Switches.
- Einfach zu implementierende und zuverlässige Lösungen für industrielle Anwendungen.
Scalance xc208g (e/ip)
Der SCALANCE XC208G ist ein managebarer Layer 2 IE Switch, der für industrielle Ethernet-Anwendungen konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


