SIEMENS - SCALANCE XC208G PoE (DC 54 V), managed Layer 2 switch, 6x RJ45 PoE, 2x RJ45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK52080RA005AC2
Managebar - Ja
Anzahl der PoE-Ports - 6
Layer 2 - Ja
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622840405
Sonepar Artikelnummer
121121725
Hersteller Artikelnummer
6GK52080RA005AC2
Hersteller Typ
6GK5208-0RA00-5AC2
Hersteller Artikel Nr.:
6GK52080RA005AC2
Managebar:
Ja
Anzahl der PoE-Ports:
6
Layer 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
147 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
125 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.799 kg
- IEC 62443-4-2 zertifiziert
- 6x 10/100/1000 Mbit/s RJ45 PoE Ports nach IEEE802.3at
- 2 Ports davon nach IEEE802.3bt
- PoE Unterstützung bei DC 54 V Einspeisung
- 240 W PoE Leistung auf alle PoE Ports aufteilbar
- 1x Konsolen-Port
- Diagnose-LED
- Redundante Spannungsversorgung
- Temperaturbereich: -40°C bis +60°C
- Montage auf Hut-/S7-Profil-Schiene / Wand
- Redundanzfunktionen
- Office Features (RSTP, VLAN, ...)
- PROFINET Device
- Ethernet/IP-konform
- C-PLUG Schacht
- IEEE 1588v2 PTP
- Zuverlässige und skalierbare Netzwerkinfrastruktur für jede Anwendung
- Einfaches und zuverlässiges Lösen vieler industrieller Anwendungen
- Hochperformante Ethernet Switches für die Anforderungen der Prozess- und diskreten Automatisierung
- Vielfalt an Switchvarianten, einschließlich Gigabit- und robusten Switches
Scalance xc208g poe managebarer layer 2 ie poe switch
Der SCALANCE XC208G PoE bietet eine große Vielfalt an hochperformanten Ethernet Switches, die für anspruchsvolle Netzwerke in industriellen Umgebungen entwickelt wurden.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


