SIEMENS - SCALANCE XC216-3G PoE 24V, managed L2 switch, 14xRJ45PoE, 2xRJ45, 2xSFP+, 1xSFP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK52163RS002AC2
Managebar - Ja
Anzahl der PoE-Ports - 14
Layer 2 - Ja
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622840412
Sonepar Artikelnummer
121121780
Hersteller Artikelnummer
6GK52163RS002AC2
Hersteller Typ
6GK5216-3RS00-2AC2
Hersteller Artikel Nr.:
6GK52163RS002AC2
Managebar:
Ja
Anzahl der PoE-Ports:
14
Layer 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
147 mm
Breite:
180 mm
Tiefe:
125 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.799 kg
- 14x 10/100/1000 Mbit/s RJ45 PoE Ports nach IEEE 802.3at
- 2 Ports nach IEEE 802.3bt
- IEC 62443-4-2 zertifiziert
- 2x 10/100/1000 Mbit/s RJ45
- 2x 1.000, 10.000 Mbit/s SFP+
- 1x 1.000 Mbit/s SFP
- PoE Unterstützung bei DC 24V Einspeisung
- 120W PoE Leistung auf alle PoE Ports aufteilbar
- 1x Konsolen-Port
- Diagnose-LED
- Redundante Spannungsversorgung
- Temperatur bereich: -40°C bis +60°C
- Montage auf Hut-/S7-Profilschiene/Wand
- Redundanzfunktionen
- PROFINET Device, Ethernet/IP-konform
- C-PLUG Schacht, PTP
- Skalierbare Netzwerkinfrastruktur für verschiedene Anwendungen
- Hohe Zuverlässigkeit in anspruchsvollen industriellen Umgebungen
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten dank der robusten Bauweise
- Unterstützt viele industrielle Anwendungen einfach und zuverlässig
- Ermöglicht den Einsatz von Gigabit-Switches mit fortschrittlichen Funktionen
Scalance Xc216-3g Poe Manageb. Layer 2 Ie Poe Switch
Der SCALANCE XC216-3G ist ein leistungsstarker managed Layer 2 IE PoE Switch, der für anspruchsvolle industrielle Netzwerkanwendungen konzipiert wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


