SIEMENS - SCALANCE XC216-3G PoE 54V, managed L2 switch, 14xRJ45PoE, 2xRJ45, 2xSFP+, 1xSFP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK52163RS005AC2
Managebar - Ja
Anzahl der PoE-Ports - 14
Layer 2 - Ja
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622840429
Sonepar Artikelnummer
121121786
Hersteller Artikelnummer
6GK52163RS005AC2
Hersteller Typ
6GK5216-3RS00-5AC2
Hersteller Artikel Nr.:
6GK52163RS005AC2
Managebar:
Ja
Anzahl der PoE-Ports:
14
Layer 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
147 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
125 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.799 kg
- 14x 10/100/1000 Mbit/s RJ45 PoE Ports nach IEEE802.3at
- 2 Ports davon nach IEEE802.3bt
- IEC 62443-4-2 zertifiziert
- 2x 10/100/1.000 Mbit/s RJ45
- 2x 1.000,10.000 Mbit/s SFP+
- 1x 1.000 Mbit/s SFP
- PoE Unterstützung bei DC 54 V Einspeisung
- 300 W PoE Leistung auf alle PoE Ports aufteilbar
- 1x Konsolen-Port
- Diagnose-LED
- Redundante Spannungsversorgung
- Temp.-Bereich -40°C bis +60°C
- Montage Hut-/S7-Profilschiene / Wand
- Redundanzfunktionen
- Office Features (RSTP, VLAN, ...)
- PROFINET Device
- Ethernet /IP-konform
- C-PLUG Schacht
- PTP
- Zuverlässige und skalierbare Netzwerkinfrastruktur für jede Anwendung
- Geeignet für vielseitige industrielle Anwendungen
- Entwickelt für anspruchsvolle Netzwerke in industriellen Umgebungen
- Leistungsstarke Hardware für intensive Anforderungen
Scalance xc216-3g poe managebar er layer 2 ie poe switch
Der SCALANCE XC216-3G bietet eine große Vielfalt an hochperformanten Ethernet Switches für anspruchsvolle Netzwerke in industriellen Umgebungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


