Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SCALANCE XC216-4C G EEC, managed L2 Switch, 12x RJ45, 4x Comboport (SFP/RJ45)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SCALANCE XC216-4C G EEC, managed L2 Switch, 12x RJ45, 4x Comboport (SFP/RJ45)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6GK52164GS002FC2

  • Montageart - Hutschiene

  • Managebar - Ja

  • Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports - 0

  • Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047622642511

Sonepar Artikelnummer

120747402

Hersteller Artikelnummer

6GK52164GS002FC2

Hersteller Typ

6GK5216-4GS00-2FC2

Hersteller Artikel Nr.:

6GK52164GS002FC2

Montageart:

Hutschiene

Managebar:

Ja

Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:

-99999

Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:

-99999

Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der PoE-Ports:

-99999

Max. PoE-Leistung:

-99999 W

Anzahl der max. stapelbaren Switches:

0

Layer 2:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

150 mm

Breite:

140 mm

Tiefe:

125 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.520 kg

    Scalance xc216-4c g eec

    Der SCALANCE XC216-4C G EEC managebarer Layer 2 IE Switch ist für anspruchsvolle Netzwerke in industriellen Umgebungen konzipiert und bietet eine zuverlässige und skalierbare Netzwerkinfrastruktur.

    Technische Details:

    • IEC 62443-4-2 zertifiziert
    • Full-Gigabit mit 12x 10/100/1000 Mbit/s RJ45-Ports
    • 4x 1000 Mbit/s Comboports (entweder 1000 Mbit/s SFPs oder 10/100/1000 Mbit/s RJ45 Ports nutzbar)
    • 1x Konsolen-Port
    • Diagnose-LED
    • Redundante Spannungsversorgung
    • Mit lackierten Leiterplatten
    • NAMUR NE21 konform
    • Temperaturbereich -40°C bis +70°C
    • Montage: Hut-/S7-Profilschiene/Wand
    • Redundanzfunktionen
    • Office Features (RSTP, VLAN, ...)
    • PROFINET IO-Device
    • Ethernet/IP-konform

    Kunden Vorteile:

    • Geeignet für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen.
    • Ermöglicht einfache und zuverlässige Lösungen für komplexe Netzwerkanforderungen.
    • Bietet eine hohe Performance und Flexibilität durch fortschrittliche Funktionen.
    • Robuste Konstruktion für die Anforderungen der Prozess- sowie diskreten Automatisierung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie