SIEMENS - SCALANCE XC216-4C G, managed L2 Switch, 12x RJ45, 4x Comboport (SFP/RJ45)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK52164GS002AC2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 12
Montageart - Hutschiene
Anzahl der Modulslots - 0
Managebar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622642542
Sonepar Artikelnummer
120747394
Hersteller Artikelnummer
6GK52164GS002AC2
Hersteller Typ
6GK5216-4GS00-2AC2
Hersteller Artikel Nr.:
6GK52164GS002AC2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
12
Montageart:
Hutschiene
Anzahl der Modulslots:
0
Managebar:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
16
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
-99999
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
-99999
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Anzahl der PoE-Ports:
-99999
Max. PoE-Leistung:
-99999 W
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Layer 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
150 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
125 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.520 kg
- IEC 62443-4-2 zertifiziert
- Full-Gigabit
- 12x 10/100/1000 Mbit/s RJ45-Ports
- 4x 1000 Mbit/s Comboports (entweder 1000 Mbit/s SFPs oder 10/100/1000 Mbit/s RJ45 Ports nutzbar)
- 1x Konsolen-Port
- Diagnose-LED
- Redundante Spannungsversorgung
- Temperaturbereich -40°C bis +70°C
- Montage: Hut-/S7-Profilschiene/Wand
- Redundanzfunktionen
- Office Features (RSTP, VLAN, ...)
- PROFINET IO-Device
- Ethernet/IP-konform
- C-PLUG Schacht
- IEEE 1588v2 PTP
- Zuverlässige und skalierbare Netzwerkinfrastruktur für jede Anwendung
- Einfache und zuverlässige Lösung für viele industrielle Aufgaben
- Hohe Leistungsfähigkeit dank fortschrittlicher Hardware
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten in der Prozess- und diskreten Automatisierung
Scalance XC216-4C G
Der SCALANCE XC216-4C bietet eine große Vielfalt an hochperformanten Ethernet Switches, die für anspruchsvolle Netzwerke in industriellen Umgebungen entwickelt wurden.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


