SIEMENS - SCALANCE XC216, managed Layer 2 switch, 16x RJ45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK52160BA002AC2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0
Montageart - Hutschiene
Anzahl der Modulslots - 0
Managebar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622314869
Sonepar Artikelnummer
120747387
Hersteller Artikelnummer
6GK52160BA002AC2
Hersteller Typ
6GK5216-0BA00-2AC2
Hersteller Artikel Nr.:
6GK52160BA002AC2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Montageart:
Hutschiene
Anzahl der Modulslots:
0
Managebar:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
16
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
16
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der sonstigen Ports:
1
Anzahl der PoE-Ports:
-99999
Max. PoE-Leistung:
-99999 W
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Layer 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
147 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
125 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.800 kg
- IEC 62443-4-2 zertifiziert
- 16X 10/100 Mbit/s RJ45-Ports
- 1x Konsolen-Port, Diagnose-LED
- Redundante Spannungsversorgung
- Temperaturbereich: -40°C bis +70°C
- Montage: Hut-/S7-Profilschiene/Wand
- Redundanzfunktionen: Office Features (RSTP, VLAN,...)
- PROFINET IO-Device
- Ethernet/IP-konform
- C-PLUG Schacht
- Hohe Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit der Netzwerkinfrastruktur für jede Anwendung
- Vielfalt an hochperformanten Ethernet Switches in unterschiedlichen Varianten
- Geeignet für die Anforderungen der Prozess- sowie diskreten Automatisierung
- Einfaches und zuverlässiges Lösen zahlreicher industrieller Anwendungen
Scalance XC216
Der SCALANCE XC216 ist ein Managed Layer 2 Kompakt Switch, der 16x 10/100 Mbit/s RJ45 für Industrial Ethernet (PROFINET- und EtherNet/IP) bietet und für anspruchsvolle Netzwerke in industriellen Umgebungen entwickelt wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


