SIEMENS - SCALANCE XC316-8 managed layer 2 IE switch, 16 x 10/100/1000 Mbit/s RJ45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK53248TS002AC2
Managebar - Ja
Layer 2 - Ja
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 147 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622954775
Sonepar Artikelnummer
121122033
Hersteller Artikelnummer
6GK53248TS002AC2
Hersteller Typ
6GK5324-8TS00-2AC2
Hersteller Artikel Nr.:
6GK53248TS002AC2
Managebar:
Ja
Layer 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
147 mm
Breite:
210 mm
Tiefe:
125 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.520 kg
- 16x 10/100/1000 Mbit/s RJ45 Ports
- 8x 1/10 Gbit/s SFP+ Ports
- LED-Diagnose
- Fehlermeldekontakt mit Select/Set-Taster
- PROFINET IO Device
- Netzwerk-Management
- Redundanzfunktionen
- Office Features wie RSTP, VLAN, IGMP
- Montage: Hut-/S7-Profilschiene
- Flexibilität: Ideal für die Zellensegmentierung und Anlagenvernetzung über LWL.
- Hohe Funktionalität und große Flexibilität in der Nutzung.
- Geeignet für verschiedene industrielle Umgebungen.
- Die nächste Generation industrieller Netzwerke zur Verbindung von OT und IT.
- Platzsparendes Design, ideal für Schaltschrank-Anwendungen.
Scalance xc316-8
Der SCALANCE XC316-8 ist ein managed Layer 2 IE Switch, der hochperformante Netzwerklösungen mit flexibler Konnektivität für industrielle Anwendungen bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


