SIEMENS - SCALANCE XC324-4 managed layer 2 IE switch, 24 x 10/100/1000 Mbit/s RJ45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK53284TS002AC2
Managebar - Ja
Layer 2 - Ja
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 147 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622954782
Sonepar Artikelnummer
121122038
Hersteller Artikelnummer
6GK53284TS002AC2
Hersteller Typ
6GK5328-4TS00-2AC2
Hersteller Artikel Nr.:
6GK53284TS002AC2
Managebar:
Ja
Layer 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
147 mm
Breite:
210 mm
Tiefe:
125 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.520 kg
- 24x 10/100/1000 Mbit/s RJ45 Ports
- 4x 1/10 Gbit/s SFP+ Ports
- LED-Diagnose
- Fehlermeldekontakt mit Select/Set-Taster
- PROFINET IO Device
- Netzwerk-Management
- Redundanzfunktionen
- Office Features (RSTP, VLAN, IGMP, ...)
- Montage: Hut-/S7-Profilschiene
- Hohe Funktionalität und große Flexibilität in industriellen Netzwerken
- Verbindung von OT und IT für eine flexiblere und sicherere Produktion
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten für unterschiedliche Anwendungen
Scalance xc324-4
SCALANCE XC324-4 ist ein managed Layer 2 IE Switch für flexible und hochperformante Anlagennetze mit vielfältigen Funktionen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


