SIEMENS - SCALANCE XC324-4EEC managed layer 2 IE switch, 24 x 10/100/1000 Mbit/s RJ45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK53284TS002EC2
Managebar - Ja
Layer 2 - Ja
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 147 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623027423
Sonepar Artikelnummer
121122035
Hersteller Artikelnummer
6GK53284TS002EC2
Hersteller Typ
6GK5328-4TS00-2EC2
Hersteller Artikel Nr.:
6GK53284TS002EC2
Managebar:
Ja
Layer 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
147 mm
Breite:
210 mm
Tiefe:
125 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.520 kg
- 24x 10/100/1000 Mbit/s RJ45 ports
- 4x 1/10 Gbit/s SFP+ ports
- LED diagnosis
- Fault relay contact with Select/Set button
- PROFINET IO Device compliant
- Network management capabilities
- Redundancy functions
- Office features (RSTP, VLAN, IGMP)
- Conformal coating
- Enables seamless integration of OT and IT for more flexible and secure production
- High functionality and great flexibility with Industrial Edge support
- Suitable for various environments, from industrial to extremely harsh conditions
- Compact design saves space in control cabinets
Scalance xc324-4eec
The SCALANCE XC324-4EEC is a managed Layer 2 Industrial Ethernet switch designed for flexible and high-performance network connectivity.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


