SIEMENS - SCALANCE XC332 managed Layer 2 IE switch, 32x 10/100/1000 Mbit/s RJ45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK53320GA002AC2
Managebar - Ja
Layer 2 - Ja
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 147 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622954799
Sonepar Artikelnummer
121122031
Hersteller Artikelnummer
6GK53320GA002AC2
Hersteller Typ
6GK5332-0GA00-2AC2
Hersteller Artikel Nr.:
6GK53320GA002AC2
Managebar:
Ja
Layer 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
147 mm
Breite:
210 mm
Tiefe:
125 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.520 kg
- 32x 10/100/1000 Mbit/s RJ45 Ports
- LED-Diagnose
- Fehlermelde-Kontakt mit Select/Set-Taster
- PROFINET IO Device Unterstützung
- Netzwerk-Management
- Redundanzfunktionen
- Unterstützung von Office Features (RSTP, VLAN, IGMP)
- Montage auf Hut-/S7-Profilschiene
- Verbindet OT und IT für eine flexiblere und sicherere Produktion.
- Hohe Funktionalität und große Flexibilität durch Industrial Edge und zukünftige Unterstützung von Time-Sensitive Networking (TSN).
- Vielfalt an Anwendungen mit robusten Schaltschrank-Switches für industrienahe Umgebungen.
Scalance xc332
Der SCALANCE XC332 ist ein managed Layer 2 Kompakt Switch mit 32x 10/100/1000 Mbit/s RJ45 für flexible und hochperformante Anlagennetze.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


