SIEMENS - SCALANCE XC416-8 managed Layer 3 IE Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK54248TR002AC2
Managebar - Ja
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 147 mm
Breite - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623058847
Sonepar Artikelnummer
121212424
Hersteller Artikelnummer
6GK54248TR002AC2
Hersteller Typ
6GK5424-8TR00-2AC2
Hersteller Artikel Nr.:
6GK54248TR002AC2
Managebar:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
147 mm
Breite:
210 mm
Tiefe:
125 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.799 kg
- 16x 10/100/1000 Mbit/s RJ45 Ports
- 8x 1G/10Gbit/s SFP+ Ports
- LED-Diagnose
- Fehlermeldekontakt mit Select/Set-Taster
- PROFINET IO Device
- Netzwerk-Management
- Redundanzfunktionen
- Office Features (RSTP, VLAN, IGMP,...)
- Montage: Hut-/S7-Profilschiene
- Unterstützung von Fiber Optic-, Kupferleitungen und Power over Ethernet-Übertragung
- Optional verfügbare Layer 3 Switching-Funktion für individuelle Anwendungen
- Erweiterbare Portanzahl auf bis zu 24 Ports durch Port Extender
- Ultimative Lösung für anspruchsvollste Netzwerk-Anforderungen
Scalance xc416-8
Willkommen in der Welt der Hochleistungs-Schaltschrank-Switches - SCALANCE XC416-8 bietet hohe Port-Zahl, hohe Übertragungsrate und mehr Flexibilität für Ihr Netzwerk.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


