SIEMENS - SCALANCE XC424-4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK54284TR002AC2
Managebar - Ja
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 147 mm
Breite - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623058823
Sonepar Artikelnummer
121212418
Hersteller Artikelnummer
6GK54284TR002AC2
Hersteller Typ
6GK5428-4TR00-2AC2
Hersteller Artikel Nr.:
6GK54284TR002AC2
Managebar:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
147 mm
Breite:
210 mm
Tiefe:
125 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.799 kg
- Managed Layer 3 IE Switch
- 24x 10/100/1000 Mbit/s RJ45 Ethernet Ports
- 4x 1G/10Gbit/s SFP+ Ports
- LED-Diagnose
- Fehlermeldekontakt mit Select/Set-Taster
- PROFINET IO Device
- Netzwerk-Management
- Redundanzfunktionen
- Office Features (RSTP, VLAN, IGMP usw.)
- CLP im Lieferumfang enthalten
- Montage: Hut-/S7-Profilschiene
- Hohe Flexibilität durch Unterstützung von Fiber Optic-, Kupferleitungen und Power over Ethernet-Übertragung
- Erweiterbarkeit der Portanzahl auf bis zu 24 Ports mit Port Extendern
- Optionale Layer 3 Switching-Funktion ermöglicht eine maßgeschneiderte Netzwerkstruktur
- Geeignet für die anspruchsvollsten Netzwerkanforderungen
Scalance xc424-4
Willkommen in der Welt der Hochleistungs-Schaltschrank-Switches - SCALANCE XC424-4, die eine hohe Port-Zahl und hohe Übertragungsrate bieten und somit Flexibilität für Ihr Netzwerk ermöglichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


