SIEMENS - SCALANCE XC432 managed Layer 3 IE Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK54320GR002AC2
Managebar - Ja
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 147 mm
Breite - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623058793
Sonepar Artikelnummer
121212413
Hersteller Artikelnummer
6GK54320GR002AC2
Hersteller Typ
6GK5432-0GR00-2AC2
Hersteller Artikel Nr.:
6GK54320GR002AC2
Managebar:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
147 mm
Breite:
210 mm
Tiefe:
125 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.799 kg
- 32x 10/100/1000 Mbit/s RJ45 Ports
- LED-Diagnose
- Fehlermelde-Kontakt mit Select/Set-Taster
- PROFINET IO Device
- Netzwerk-Management
- Redundanzfunktionen
- Office Features (RSTP, VLAN, IGMP,..)
- CLP im Lieferumfang
- Montage: Hut-/S7-Profilschiene
- Hohe Flexibilität für Ihr Netzwerk zur Erfüllung wachsende Anforderungen an Kommunikationsnetz.
- Optionale Layer 3 Switching-Funktion zum spezifischen Aufbau des Netzwerks.
- Erweiterbare Portanzahl der Grundgeräte auf bis zu 24 Ports mit passenden Port Extendern.
- Unterstützung von Fiber Optic- und Kupferleitungen sowie Power over Ethernet-Übertragung.
- Ultimative Lösung für die anspruchsvollsten Netzwerkanforderungen.
Scalance xc432 managed layer 3 ie switch
Willkommen in der Welt der Hochleistungs-Schaltschrank-Switches - SCALANCE XC432, der mit hoher Port-Zahl und Übertragungsrate flexibel für Ihr Netzwerk gestaltet ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


