SIEMENS - SCALANCE XCH108PoE (6xGbit PoE, 2xSFP) unmanaged IE Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK51082RS002FC2
Managebar - Nein
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports - 0
Anzahl der PoE-Ports - 8
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623030447
Sonepar Artikelnummer
121121982
Hersteller Artikelnummer
6GK51082RS002FC2
Hersteller Typ
6GK5108-2RS00-2FC2
Hersteller Artikel Nr.:
6GK51082RS002FC2
Managebar:
Nein
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der PoE-Ports:
8
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
147 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
125 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.520 kg
- 6x 100/1000 Mbit/s RJ45 Ports mit PoE
- 2x 1000/10000 Mbit/s SFP Ports
- Bis zu 120W PoE Leistung auf 6 Ports
- LED-Diagnose
- Fehlermelde-Kontakt mit Set-Taster
- Redundante Spannungsversorgung
- Lackierte Leiterplatten
- Handbuch als Download verfügbar
- Nahtlose Integration und Skalierbarkeit für jede Netzwerkumgebung
- Optimale Eignung für industrielle Netzwerke und rauen Umgebungsbedingungen
- Einfacher Einsatz für Power over Ethernet-Anwendungen
- Robuste und zuverlässige Netzwerkinfrastruktur
- Geeignet für elektrische und optische Vernetzungen
Scalance XCH108PoE
Kostengünstig, vielseitig einsetzbar und einfach: Der SCALANCE XCH108 ist der ideale Switch, um eine zuverlässige und robuste Netzwerkinfrastruktur zu gewährleisten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


