SIEMENS - SCALANCE XCH328 managed layer 2 IE switch, 24x 10/100/1000 Mbit/s RJ45.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK53284TS012EC2
Managebar - Ja
Layer 2 - Ja
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 147 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623027416
Sonepar Artikelnummer
121122040
Hersteller Artikelnummer
6GK53284TS012EC2
Hersteller Typ
6GK5328-4TS01-2EC2
Hersteller Artikel Nr.:
6GK53284TS012EC2
Managebar:
Ja
Layer 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
147 mm
Breite:
210 mm
Tiefe:
125 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.520 kg
- 24x 10/100/1000 Mbit/s RJ45 Ports
- 4x 1/10 Gbit/s SFP+ Ports
- LED-Diagnose und Fehlermeldekontakt mit Select/Set-Taster
- PROFINET IO Device
- Netzwerk-Management und Redundanzfunktionen
- Unterstützt Office Features (RSTP, VLAN, IGMP, usw.)
- Montage: Hut-/S7-Profilschiene
- Conformal Coating
- Hohe Funktionalität und große Flexibilität in der Anwendung
- Verbindet OT und IT für eine flexiblere und sicherere Produktion
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Industrieumgebungen
- Platzsparendes Design für einfache Integration in Schaltschranklösungen
Scalance XCH328
Der SCALANCE XCH328 ist ein managed Layer 2 IE Switch, der höchste Flexibilität und Performance für industrielle Netzwerke bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


