SIEMENS - SCALANCE XCM102, IE Medienkonverter 1x 10/100/1000 Mbit/s RJ45, 1x 1 Gbit/s SFP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK51021GS002AC2
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 0
Anzahl der 100 Mbps RJ45-Ports - 0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 1
Fast Ethernet - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623043034
Sonepar Artikelnummer
121121972
Hersteller Artikelnummer
6GK51021GS002AC2
Hersteller Typ
6GK5102-1GS00-2AC2
Hersteller Artikel Nr.:
6GK51021GS002AC2
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
1
Fast Ethernet:
Ja
Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps AUI-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps VF-45-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps MTRJ-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
1
Anzahl der 100 Mbps VF-45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (LX):
0
Anzahl der 10 Gbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 10 Gbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (SX):
0
Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (LX):
0
Anzahl der GBIC-Ports (SX):
0
Anzahl der GBIC-Ports (LX):
0
Anzahl der Mini-GBIC-Ports (SX):
0
Anzahl der Mini-GBIC-Ports (LX):
0
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Managed:
Nein
Höhe:
147 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
123 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.520 kg
- 1x 100/1000 Mbit/s RJ45 Port
- 1x 100/1000 Mbit/s SFP Port
- LED-Diagnose
- Fehlermelde-Kontakt mit Set-Taster
- Redundante Spannungsversorgung
- Haltekragen
- Handbuch als Download verfügbar
- Einfache Integration in bestehende Netzwerke durch unmanaged Design
- Hohe Flexibilität dank RJ45 und SFP Ports
- Erhöhte Betriebssicherheit durch redundante Spannungsversorgung
- Benutzerfreundliche LED-Diagnose für schnelle Fehlererkennung
Scalance XCM102
Der SCALANCE XCM102 ist ein unmanaged Medienkonverter, der eine flexible Verbindung zwischen RJ45 und SFP Ports bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


