SIEMENS - SCALANCE XCM108, unmanaged Switch, 6x RJ45, 2x SFP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK51082GS002AC2
Managebar - Nein
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 147 mm
Breite - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623166016
Sonepar Artikelnummer
121379505
Hersteller Artikelnummer
6GK51082GS002AC2
Hersteller Typ
6GK5108-2GS00-2AC2
Hersteller Artikel Nr.:
6GK51082GS002AC2
Managebar:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
147 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
125 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.520 kg
- Ports: 6x 100/1000 Mbit/s RJ45, 2x 100/1000 Mbit/s SFP
- Diagnose: LED-Diagnose
- Fehlermelde-Kontakt: mit Set-Taster
- Spannungsversorgung: redundante Spannungsversorgung
- Handbuch: als Download verfügbar
- Einfacher Anschluss von Netzwerkgeräten dank vielfältiger Port-Auswahl.
- Zuverlässige Diagnosetools zur schnellen Fehlererkennung.
- Erhöhte Zuverlässigkeit durch redundante Spannungsversorgung.
- Leicht zugängliche Dokumentation für optimale Nutzung.
Scalance XCM108
Der SCALANCE XCM108 ist ein unmanaged IE Switch, der eine zuverlässige Netzwerkverbindung mit mehreren RJ45- und SFP-Ports bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


