SIEMENS - SCALANCE XCM108, unmanaged Switch, 8x RJ45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK51080GA002AC2
Managebar - Nein
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 147 mm
Breite - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623203810
Sonepar Artikelnummer
121379504
Hersteller Artikelnummer
6GK51080GA002AC2
Hersteller Typ
6GK5108-0GA00-2AC2
Hersteller Artikel Nr.:
6GK51080GA002AC2
Managebar:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
147 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
125 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.799 kg
- 8x 100/1000 Mbit/s RJ45 Ports
- Unmanaged Switch
- LED-Diagnose zur einfachen Fehlererkennung
- Fehlermelde-Kontakt mit Set-Taster
- Redundante Spannungsversorgung
- Handbuch als Download verfügbar
- Einfacher Anschluss und Betrieb ohne Konfiguration erforderlich
- Zuverlässige Netzwerkinfrastruktur für industrielle Anwendungen
- Einfache Fehlerdiagnose durch LED-Anzeigen
- Hohe Verfügbarkeit durch redundante Spannungsversorgung
- Benutzerfreundlichkeit durch Download des Handbuchs
Scalance XCM108 (8x100/1000 Mbit/s RJ45)
Der SCALANCE XCM108 ist ein unmanaged Industrial Ethernet Switch, der eine zuverlässige Netzwerkverbindung mit bis zu 8 Ports für 100/1000 Mbit/s bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


