SIEMENS - SCALANCE XCM108PoE (8x100/1000 Mbit/s RJ45, PoE) unmanaged IE Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK51080RA002AC2
Managebar - Nein
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports - 0
Anzahl der PoE-Ports - 8
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623030423
Sonepar Artikelnummer
121121991
Hersteller Artikelnummer
6GK51080RA002AC2
Hersteller Typ
6GK5108-0RA00-2AC2
Hersteller Artikel Nr.:
6GK51080RA002AC2
Managebar:
Nein
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der PoE-Ports:
8
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
147 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
125 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.520 kg
- 8x 100/1000 Mbit/s RJ45 Ports
- PoE (Power over Ethernet) Unterstützung
- LED-Diagnose
- Fehlermelde-Kontakt mit Set-Taster
- Redundante Spannungsversorgung
- Handbuch als Download verfügbar
- Kostengünstig und vielseitig einsetzbar
- Idealer Switch für eine zuverlässige und robuste Netzwerkinfrastruktur
- Nahtlose Integration und Skalierbarkeit für jede Netzwerkumgebung
- Optimal geeignet für den maschnennahen Einsatz in industriellen Netzwerken
- Hält rauen Umgebungsbedingungen stand
Scalance XCM108PoE
Der SCALANCE XCM108PoE ist ein unmanaged IE Switch mit bis zu 120W PoE Leistung auf 8 Ports, der eine einfache Maschinenvernetzung ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


