SIEMENS - SCALANCE XCM324 managed layer 2 IE switch, 16 x 10/100/1000 Mbit/s RJ45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK53248TS012AC2
Managebar - Ja
Layer 2 - Ja
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 147 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622954744
Sonepar Artikelnummer
121121955
Hersteller Artikelnummer
6GK53248TS012AC2
Hersteller Typ
6GK5324-8TS01-2AC2
Hersteller Artikel Nr.:
6GK53248TS012AC2
Managebar:
Ja
Layer 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
147 mm
Breite:
210 mm
Tiefe:
125 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.520 kg
- 16 x 10/100/1000 Mbit/s RJ45 Ports
- 8 x 1/10 Gbit/s SFP+ Ports
- LED-Diagnose und Fehlermeldekontakt mit Select/Set-Taster
- PROFINET IO Device
- Netzwerk-Management und Redundanzfunktionen
- Unterstützung von Office Features (RSTP, VLAN, IGMP, ...)
- Montage: Hut-/S7-Profilschiene
- Flexible und platzsparende Installation für industrielle Anwendungen
- Verbesserte Sicherheit und Flexibilität durch die Verbindung von OT und IT
- Hohe Funktionalität und große Flexibilität mit Industrial Edge und zukünftig Time-Sensitive Networking (TSN)
- Vielfalt an Switches für unterschiedliche industrielle Umgebungen
Scalance XCM324
SCALANCE XCM324 ist ein managed Layer 2 IE Switch, der hohe Flexibilität und Leistung für industrielle Netzwerke bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


