SIEMENS - SCALANCE XCM328 (24x 10/100/1000 Mbit/s RJ45, 4x 1/10 Gbit/s SFP+ port) managed

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK53284TS012AC2
Managebar - Ja
Layer 2 - Ja
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 147 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622954751
Sonepar Artikelnummer
121121965
Hersteller Artikelnummer
6GK53284TS012AC2
Hersteller Typ
6GK5328-4TS01-2AC2
Hersteller Artikel Nr.:
6GK53284TS012AC2
Managebar:
Ja
Layer 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
147 mm
Breite:
210 mm
Tiefe:
125 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.520 kg
- 24x 10/100/1000 Mbit/s RJ45 Ports
- 4x 1/10 Gbit/s SFP+ Ports
- LED-Diagnose
- Fehlermeldekontakt mit Select/Set-Taster
- PROFINET IO Device
- Netzwerk-Management
- Redundanzfunktionen
- Unterstützte Office Features: RSTP, VLAN, IGMP
- Montage: Hut-/S7-Profilschiene
- Flexibel und platzsparend für industrielle Netzwerke
- Hohe Funktionalität mit Industrial Edge
- Zukünftige Unterstützung von Time-Sensitive Networking (TSN)
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Umgebungen
SCALANCE XCM328
Der SCALANCE XCM328 managed Layer 2 IE Switch ist optimiert für hochperformante Anlagennetze mit flexiblen Anschlussmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


