SIEMENS - SCALANCE XCM332 managed Layer 2 IE switch, 32x 10/100/1000 Mbit/s RJ45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK53320GA012AC2
Managebar - Ja
Layer 2 - Ja
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 147 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622856253
Sonepar Artikelnummer
121121918
Hersteller Artikelnummer
6GK53320GA012AC2
Hersteller Typ
6GK5332-0GA01-2AC2
Hersteller Artikel Nr.:
6GK53320GA012AC2
Managebar:
Ja
Layer 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
147 mm
Breite:
210 mm
Tiefe:
125 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.799 kg
- 32x 10/100/1000 Mbit/s RJ45
- LED-Diagnose
- Fehlermelde-Kontakt mit Select/Set-Taster
- PROFINET IO Device
- Netzwerk-Management
- Redundanzfunktionen
- Unterstützung für RSTP, VLAN, IGMP
- Montage: Hut-/S7-Profilschiene
- Flexibilität und Platzersparnis dank kompaktem Design
- Hohe Funktionalität für industrialisierte Netzwerke
- Verbindung von OT und IT für eine sicherere Produktion
- Vielfalt an switch-Modellen für unterschiedliche Anwendungen
- Zukünftige Unterstützung von Time-Sensitive Networking (TSN)
Scalance XCM332
SCALANCE XCM332 ist ein managed Layer 2 IE Switch mit 32x 10/100/1000 Mbit/s RJ45, der für flexible und hochperformante Anlagennetze konzipiert wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


