SIEMENS - SCALANCE XF201-3P IRT, managed Layer 2 flat switch, 1x RJ45, 3x POF SC RJ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK52013BH002BD2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0
Montageart - Hutschiene
Anzahl der Modulslots - 0
Managebar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622474136
Sonepar Artikelnummer
120755588
Hersteller Artikelnummer
6GK52013BH002BD2
Hersteller Typ
6GK5201-3BH00-2BD2
Hersteller Artikel Nr.:
6GK52013BH002BD2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Montageart:
Hutschiene
Anzahl der Modulslots:
0
Managebar:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
1
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
3
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Layer 2:
Ja
Layer 3:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
117 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
74 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.300 kg
- 1x 10/100MBit/s RJ45-Ports
- 3x 100MBit/s POF SC RJ Ports
- Busadapter montiert
- Fehlermeldekontakt mit Set-Taster
- Redundante Spannungsversorgung
- PROFINET IO Device
- Netzwerk-Management
- Integrierter Redundanz-Manager
- Eingeschlossenes elektronisches Handbuch auf CD-ROM
- C-PLUG optional
- Hohe Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit für jede Anwendung.
- Entwickelt für anspruchsvolle Netzwerke in industriellen Umgebungen.
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Switch-Varianten.
- Einfache und zuverlässige Lösung für industrielle Anwendungen.
XF201-3P IRT managed IE IRT Switch
Der SCALANCE XF201-3P IRT Managed Switch ist ein leistungsstarker Layer 2 Switch, der für hochperformante und zuverlässige industrielle Netzwerke in verschiedenen Anwendungen entwickelt wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


