SIEMENS - SCALANCE XF204-2, managed Layer 2 flat switch, 4x RJ45, 2x multimode ST/BFOC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK52042BC002AF2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0
Anzahl der Modulslots - 0
Managebar - Ja
Ethernet - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169194013
Sonepar Artikelnummer
121121384
Hersteller Artikelnummer
6GK52042BC002AF2
Hersteller Typ
6GK5204-2BC00-2AF2
Hersteller Artikel Nr.:
6GK52042BC002AF2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Managebar:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
4
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
2
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der sonstigen Ports:
2
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Layer 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
125 mm
Breite:
75 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.417 kg
- 4x 10/100 Mbit/s RJ45 Ports
- 2x 100 Mbit/s FO Ports
- Fehlermeldekontakt mit Set-Taster
- Redundante Spannungsversorgung
- PROFINET IO Device
- Integrierter Redundanz-Manager
- Elektronisches Handbuch auf CD-ROM enthalten
- C-PLUG optional
- Hohe Leistung durch fortschrittliche Hardware für anspruchsvolle industrielle Netzwerke.
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten dank verschiedenen Switch-Varianten von Gigabit bis robust.
- Zuverlässige Netzwerkinfrastruktur, die für die Anforderungen der Prozess- und diskreten Automatisierung optimiert ist.
- Einfache und zuverlässige Umsetzung vieler industrieller Anwendungen.
Scalance XF204-2
Der SCALANCE XF204-2 ist ein flacher, managed IE Switch, der eine zuverlässige und skalierbare Netzwerkinfrastruktur für industrielle Anwendungen bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


