SIEMENS - SCALANCE XF204-2BA DNA, managed Layer 2 Switch, 4x RJ45, 2x BA-Schnittstelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK52042AA002YF2
Montageart - Hutschiene
Managebar - Ja
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports - 0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622503737
Sonepar Artikelnummer
120755627
Hersteller Artikelnummer
6GK52042AA002YF2
Hersteller Typ
6GK5204-2AA00-2YF2
Hersteller Artikel Nr.:
6GK52042AA002YF2
Montageart:
Hutschiene
Managebar:
Ja
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Layer 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
117 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
74 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.300 kg
- IEC 62443-4-2 zertifiziert
- 4 x 10/100 Mbit/s Anschlüsse
- 2 x Busadapter-Schnittstellen
- Fehlermeldekontakt
- Set-Taster
- Redundante 24V DC Spannungsversorgung
- PROFINET-Device
- Erweiterter Temperaturbereich -40°C...+70°C
- Conformal Coating
- Elektronisches Handbuch auf DVD
- C-PLUG optional
- Lieferung ohne Busadapter
- Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen in der Prozess- und diskreten Automatisierung.
- Bietet hochperformante Ethernet Switches in unterschiedlichen Varianten.
- Entwickelt für anspruchsvolle Netzwerke in industriellen Umgebungen.
- Profitieren Sie von einer zuverlässigen Netzwerkinfrastruktur.
- Ermöglicht einfache und zuverlässige Lösungen für industrielle Anforderungen.
Scalance xf204-2ba
Der SCALANCE XF204-2BA DNA managed IE Y-Switch bietet eine zuverlässige und skalierbare Netzwerkinfrastruktur für industrielle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


