SIEMENS - SCALANCE XF204-2BA IRT, managed Layer 2 Switch, 4x RJ45, 2x BA-Schnittstelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK52042AA002BD2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0
Montageart - Hutschiene
Anzahl der Modulslots - 0
Managebar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622474112
Sonepar Artikelnummer
120755590
Hersteller Artikelnummer
6GK52042AA002BD2
Hersteller Typ
6GK5204-2AA00-2BD2
Hersteller Artikel Nr.:
6GK52042AA002BD2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Montageart:
Hutschiene
Anzahl der Modulslots:
0
Managebar:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
-99999
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
-99999
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Anzahl der PoE-Ports:
-99999
Max. PoE-Leistung:
-99999 W
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Layer 2:
Ja
Layer 3:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
117 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
74 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.300 kg
- 4 x 10/100 MBit/s RJ45 Ports
- 2 x Busadapter-Schnittstellen für taktsynchrone Motion Control-Applikationen
- Fehlermeldekontakt
- Mit Set-Taster
- Redundante 24 V DC Spannungsversorgung
- PROFINET IO Device
- Netzwerk-Management mit integriertem Redundanz-Manager
- Elektronisches Handbuch auf CD-ROM
- C-PLUG optional
- Zuverlässige und skalierbare Netzwerkinfrastruktur für jede Anwendung
- Große Vielfalt an hochperformanten Ethernet Switches für industrielle Anforderungen
- Einfaches und zuverlässiges Lösen vieler industrieller Anwendungen
- Geeignet für Anforderungen der Prozess- sowie diskreten Automatisierung
Xf204-2ba Irt Managed Ie Irt Switch
Der SCALANCE XF204-2BA IRT Managed ist ein leistungsstarker Layer 2 Flat Switch, der für anspruchsvolle Netzwerke in industriellen Umgebungen entwickelt wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


