Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SCALANCE XF204-2BA, managed Layer 2 Switch, 4x RJ45, 2x BA-Schnittstelle

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SCALANCE XF204-2BA, managed Layer 2 Switch, 4x RJ45, 2x BA-Schnittstelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6GK52042AA002GF2

  • Montageart - Hutschiene

  • Managebar - Ja

  • Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports - 0

  • Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047622503744

Sonepar Artikelnummer

120747408

Hersteller Artikelnummer

6GK52042AA002GF2

Hersteller Typ

6GK5204-2AA00-2GF2

Hersteller Artikel Nr.:

6GK52042AA002GF2

Montageart:

Hutschiene

Managebar:

Ja

Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:

-99999

Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:

-99999

Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der PoE-Ports:

-99999

Max. PoE-Leistung:

-99999 W

Anzahl der max. stapelbaren Switches:

0

Layer 2:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

117 mm

Breite:

100 mm

Tiefe:

74 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.300 kg

    Scalance XF204-2BA

    Der SCALANCE XF204-2BA ist ein managed IE Switch, der eine zuverlässige und skalierbare Netzwerkinfrastruktur für industrielle Anwendungen bietet.

    Technische Details:

    • 4 x 10/100 Mbit/s Ports
    • IEC 62443-4-2 zertifiziert
    • 2 x Busadapter-Schnittstelle
    • Fehlermeldekontakt
    • Set-Taster
    • Redundante 24V DC Spannungsversorgung
    • PROFINET-Device
    • Erweiterter Temperaturbereich: -40°C...+70°C
    • Conformal Coating
    • Elektronisches Handbuch auf DVD
    • C-PLUG optional
    • Lieferung ohne Busadapter

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Leistungsfähigkeit für anspruchsvolle Netzwerke in industriellen Umgebungen
    • Vielseitig einsetzbar für unterschiedliche Anforderungen in der Prozess- und diskreten Automatisierung
    • Robuste Bauweise für herausfordernde Anwendungen
    • Einfaches Lösen von industriellen Anwendungen durch fortschrittliche Funktionen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie