SIEMENS - SCALANCE XF204 DNA, managed Y-Switch, 4 x 10/100Mbit/s, 2x Busadapter-Schnittst.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK52040BA002YF2
Managebar - Ja
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports - 0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports - 0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622546840
Sonepar Artikelnummer
120755643
Hersteller Artikelnummer
6GK52040BA002YF2
Hersteller Typ
6GK5204-0BA00-2YF2
Hersteller Artikel Nr.:
6GK52040BA002YF2
Managebar:
Ja
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Layer 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
117 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
74 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.385 kg
- IEC 62443-4-2 zertifiziert
- Zwei Busadapter BA 2xRJ45
- 4 x 10/100Mbit/s Ports
- 2 x Busadapter-Schnittstelle
- Fehlermeldekontakt
- Set-Taster
- Redundante 24V DC Spannungsversorgung
- PROFINET-Device
- Erweiterter Temperaturbereich -40°C...+70°C
- Conformal Coating
- Mit elektron. Handbuch auf DVD
- C-PLUG optional
- Lieferung mit Busadapter
- Vielseitigkeit für verschiedene industrielle Anwendungen.
- Hohe Leistung und Zuverlässigkeit in industriellen Umgebungen.
- Einfach zu implementieren, um eine robuste Netzwerkarchitektur bereitzustellen.
- Fortschrittliche Funktionen zur Unterstützung komplexer Netzwerkaufbauten.
Scalance XF204 DNA managed IE Y-Switch
Der SCALANCE XF204 DNA ist ein leistungsstarker managed Y-Switch, der eine zuverlässige und skalierbare Netzwerkinfrastruktur für anspruchsvolle industrielle Anwendungen bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


