SIEMENS - SCALANCE XF204, managed Layer 2 flat switch, 4x RJ45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK52040BA002AF2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0
Montageart - Hutschiene
Anzahl der Modulslots - 0
Managebar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169194006
Sonepar Artikelnummer
120755476
Hersteller Artikelnummer
6GK52040BA002AF2
Hersteller Typ
6GK5204-0BA00-2AF2
Hersteller Artikel Nr.:
6GK52040BA002AF2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Montageart:
Hutschiene
Anzahl der Modulslots:
0
Managebar:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
4
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Anzahl der PoE-Ports:
-99999
Max. PoE-Leistung:
-99999 W
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Layer 2:
Ja
Layer 3:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
125 mm
Breite:
75 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.396 kg
- 4x 10/100 Mbit/s RJ45 Ports
- Fehlermeldekontakt mit Set-Taster
- Redundante Spannungsversorgung
- PROFINET IO Device Netzwerk-Management
- Integrierter Redundanz-Manager
- Elektronisches Handbuch auf CD-ROM enthalten
- C-PLUG optional
- Hohe Leistung und Zuverlässigkeit in industriellen Umgebungen
- Vielseitig einsetzbar für verschiedene Automatisierungsaufgaben
- Skalierbare Netzwerkinfrastruktur für zukünftige Erweiterungen
- Einfache Lösung für viele industrielle Anwendungen
Scalance xf204
Der SCALANCE XF204 ist ein flacher, managed IE Switch mit 4x 10/100 Mbit/s RJ45 Ports, der speziell für industrielle Netzwerkanwendungen entwickelt wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


