SIEMENS - SCALANCE XF204, managed Switch, 4 x 10/100Mbit/s, 2x Busadapter-Schnittstelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK52040BA002GF2
Montageart - Hutschiene
Managebar - Ja
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports - 0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622546833
Sonepar Artikelnummer
120747409
Hersteller Artikelnummer
6GK52040BA002GF2
Hersteller Typ
6GK5204-0BA00-2GF2
Hersteller Artikel Nr.:
6GK52040BA002GF2
Montageart:
Hutschiene
Managebar:
Ja
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
-99999
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
-99999
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der PoE-Ports:
-99999
Max. PoE-Leistung:
-99999 W
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Layer 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
117 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
74 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.385 kg
- 2xRJ45 HA IEC 62443-4-2 zertifiziert
- 4 x 10/100 Mbit/s Anschlüsse
- 2 x Busadapter-Schnittstellen
- Fehlermeldekontakt und Set-Taster
- Redundante 24V DC Spannungsversorgung
- PROFINET-Device
- Erweiterter Temperaturbereich -40°C...+70°C
- Conformal Coating
- Mit elektronischem Handbuch auf DVD
- C-PLUG optional
- Lieferung mit Busadapter
- Bestellnummer: 6DL1193-6AR00-0AA0
- Zuverlässige und skalierbare Netzwerkinfrastruktur für jede Anwendung
- Geeignet für viele industrielle Anwendungen
- Hohe Leistung und fortschrittliche Funktionen
- Entwickelt für die Anforderungen der Prozess- sowie diskreten Automatisierung
Scalance XF204
Der SCALANCE XF204 bietet eine große Vielfalt an hochperformanten Ethernet Switches in unterschiedlichen Varianten, ideal für anspruchsvolle Netzwerke in industriellen Umgebungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


