SIEMENS - SCALANCE XF204G manageable Layer 2 IE switch, 4x10/100/1000 Mbps RJ45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK52040GA001UF2
Managebar - Ja
Layer 2 - Ja
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623095897
Sonepar Artikelnummer
121122061
Hersteller Artikelnummer
6GK52040GA001UF2
Hersteller Typ
6GK5204-0GA00-1UF2
Hersteller Artikel Nr.:
6GK52040GA001UF2
Managebar:
Ja
Layer 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
100 mm
Breite:
66 mm
Tiefe:
69 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.415 kg
- 4x10/100/1000 Mbit/s RJ45
- 1x Konsolen-Port
- Diagnose-LED
- Temperaturbereich 0°C bis +60°C
- Montage: Hutschiene/Wand mit Halteblech Zubehör (separat erhältlich)
- PROFINET IO-Device
- C-PLUG Schacht
- Zubehör Halteblech Hutschiene: 6GK5980-2HA00-0AA1
- Zubehör Halteblech Bedienstation: 6GK5980-2HA10-0AA1
- Hohe Leistung für anspruchsvolle industrielle Netzwerke
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch unterschiedliche Switch-Varianten
- Zuverlässige und stabile Netzwerkinfrastruktur
- Einfache Lösung für viele industrielle Anwendungen
Scalance XF204G
Der SCALANCE XF204G managebare Layer 2 IE Switch ermöglicht eine zuverlässige und skalierbare Netzwerkinfrastruktur für industrielle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


