SIEMENS - SCALANCE XF204IRT, managed Layer 2 flat switch, 4x RJ45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK52040BA102BF2
Managebar - Ja
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 125 mm
Breite - 75 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622783832
Sonepar Artikelnummer
121212391
Hersteller Artikelnummer
6GK52040BA102BF2
Hersteller Typ
6GK5204-0BA10-2BF2
Hersteller Artikel Nr.:
6GK52040BA102BF2
Managebar:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
125 mm
Breite:
75 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.385 kg
- 4x 10/100 Mbit/s RJ45 Ports
- Fehlermeldekontakt mit Set-Taster
- Redundante Spannungs-Versorgung
- PROFINET IO Device
- Integrierter Netzwerk-Management und Redundanz-Manager
- Inklusive elektronisches Handbuch auf CD-ROM
- C-PLUG optional
- Zuverlässige und skalierbare Netzwerkinfrastruktur für jede Anwendung
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten für prozess- und diskrete Automatisierung
- Entwickelt für anspruchsvolle Netzwerke in industriellen Umgebungen
- Hohe Leistungsstärke dank fortschrittlicher Hardware
- Eignung für eine große Vielfalt an hochperformanten Ethernet Switches
Scalance XF204IRT
Der SCALANCE XF204IRT ist ein flacher, managed IE IRT Switch, optimiert für taktsynchrone Motion Control-Applikationen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


