SIEMENS - SCALANCE XF208, managed Layer 2 flat switch, 8x RJ45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK52080BA002AF2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0
Anzahl der Modulslots - 0
Managebar - Ja
Ethernet - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169194075
Sonepar Artikelnummer
121121064
Hersteller Artikelnummer
6GK52080BA002AF2
Hersteller Typ
6GK5208-0BA00-2AF2
Hersteller Artikel Nr.:
6GK52080BA002AF2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Managebar:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
8
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Layer 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
125 mm
Breite:
75 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.415 kg
- 8x 10/100 Mbit/s RJ45 Ports
- Fehlermeldekontakt mit Set-Taster
- Redundante Spannungsversorgung
- PROFINET IO Device
- Netzwerk-Management
- Integrierter Redundanz-Manager
- Elektronisches Handbuch auf CD-ROM
- C-PLUG optional
- Hohe Flexibilität durch eine Vielzahl an hochperformanten Ethernet Switches für verschiedene Anforderungen.
- Entwickelt für anspruchsvolle Netzwerke in industriellen Umgebungen.
- Zuverlässige und skalierbare Netzwerkinfrastruktur für jede Anwendung.
- Einfach zu implementierende Lösungen für viele industrielle Anwendungen.
Scalance xf208
Der SCALANCE XF208 ist ein flacher, managed IE Switch, der für industrielle Netzwerkanwendungen entwickelt wurde und eine zuverlässige Netzwerkinfrastruktur bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


