SIEMENS - SCALANCE XM408-4C, managed Layer 2 Switch, 8x RJ45, 8x SFP, mit 8 Combo-Ports

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK54088GS002AM2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 8
Power over Ethernet (PoE) - sonstige
Montageart - Hutschiene
Anzahl der Modulslots - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622140963
Sonepar Artikelnummer
120755535
Hersteller Artikelnummer
6GK54088GS002AM2
Hersteller Typ
6GK5408-8GS00-2AM2
Hersteller Artikel Nr.:
6GK54088GS002AM2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
8
Power over Ethernet (PoE):
sonstige
Montageart:
Hutschiene
Anzahl der Modulslots:
2
Managebar:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
8
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
8
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der sonstigen Ports:
-99999
Anzahl der PoE-Ports:
16
Max. PoE-Leistung:
30 W
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Layer 2:
Ja
Layer 3:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
147 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
125 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
1.480 kg
- 8x 10/100/1000 Mbit/s RJ45
- 8x 100/1000 Mbit/s SFP
- Enthält 8 Combo-Ports, insgesamt 8 Ports nutzbar
- Erweiterbar auf 24 Ports elektrisch oder optisch
- Montage: Hut-/S7-Profilschiene
- PROFINET IO Device
- Redundanzfunktionen
- Office Features (RSTP, VLAN, IGMP, ...)
- C-PLUG im Lieferumfang
- Layer 3 mit Key-Plug verfügbar
- Hohe Port-Zahl für wachsende Netzwerkanforderungen
- Hohe Übertragungsrate für verbesserte Netzwerkleistung
- Unterstützung von Fiber Optic-, Kupferleitungen und Power over Ethernet-Übertragung
- Erweiterungsmöglichkeiten für individuelle Netzwerkstrukturen
- Flexible Einrichtung durch Layer 3 Switching-Funktion
Scalance xm408-8c
Der SCALANCE XM408-8C ist ein Managed Modular IE Switch mit hochperformanten Optionen für flexible Anlagennetze.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


