SIEMENS - SCALANCE XM416-4C, managed Layer 2 Switch, 16x RJ45, 4x SFP, mit 4 Combo-Ports

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK54164GS002AM2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 16
Power over Ethernet (PoE) - sonstige
Montageart - Hutschiene
Anzahl der Modulslots - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622140970
Sonepar Artikelnummer
120755539
Hersteller Artikelnummer
6GK54164GS002AM2
Hersteller Typ
6GK5416-4GS00-2AM2
Hersteller Artikel Nr.:
6GK54164GS002AM2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
16
Power over Ethernet (PoE):
sonstige
Montageart:
Hutschiene
Anzahl der Modulslots:
1
Managebar:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
4
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
4
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Anzahl der PoE-Ports:
8
Max. PoE-Leistung:
30 W
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Layer 2:
Ja
Layer 3:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
147 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
125 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
1.500 kg
- 16x 10/100/1000 Mbit/s RJ45
- 4x 100/1000 Mbit/s SFP
- Enthält 4 Combo-Ports
- Insgesamt 16 Ports nutzbar, erweiterbar auf 24 Ports elektrisch oder optisch
- Montage: Hut-/S7-Profilschiene, PROFINET IO Device
- Redundanzfunktionen
- Office Features (RSTP, VLAN, IGMP)
- C-PLUG im Lieferumfang
- Layer 3 mit Key-Plug verfügbar
- Hohe Port-Zahl und hohe Übertragungsrate für effiziente Netzwerkanforderungen
- Unterstützung von Fiber Optic-, Kupferleitungen und Power over Ethernet-Übertragung
- Flexibilität für individuelle Netzwerkarchitekturen durch optionale Layer 3 Switching-Funktionen
- Erweiterbar auf bis zu 24 Ports für wachsende Kommunikationsbedürfnisse
- Ultimative Lösung für anspruchsvollste Netzwerkanforderungen
Scalance Xm416-4c
Der SCALANCE XM416-4C ist ein managed modular IE Switch mit flexiblen und hochperformanten Anlagennetzen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


