SIEMENS - SCALANCE XP208

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK52080XA002AS6
Managebar - Ja
Schutzart (IP) - IP65
Höhe - 200 mm
Breite - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623107439
Sonepar Artikelnummer
121212491
Hersteller Artikelnummer
6GK52080XA002AS6
Hersteller Typ
6GK5208-0XA00-2AS6
Hersteller Artikel Nr.:
6GK52080XA002AS6
Managebar:
Ja
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
200 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
49 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.600 kg
- IP65 rated enclosure for superior protection
- 8x 100/1000 Mbit/s M12 ports
- LED-Diagnose for easy status monitoring
- Fehler-Meldekontakt for fault reporting
- Redundante Spannungsversorgung for enhanced reliability
- IEC 62443-4-2 certified PROFINET IO Device
- Network management capabilities
- Operable in redundant ring topology
- Temperature range: -40°C to +70°C
- C-PLUG optional
- Increased operational reliability in harsh industrial environments
- Enhanced network diagnostics and management features
- Flexible deployment options with redundancy support
- Protection against dust and water ingress
- Wide temperature range allows for versatile applications
Scalance xp208g
The SCALANCE XP208G is a managed Layer 2 Industrial Ethernet switch designed for robust networking in challenging environments.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


