SIEMENS - SCALANCE XP208, IP65, Layer2 IE Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK52080HA102AS6
Managebar - Ja
Schutzart (IP) - IP65
Höhe - 200 mm
Breite - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623134756
Sonepar Artikelnummer
121212482
Hersteller Artikelnummer
6GK52080HA102AS6
Hersteller Typ
6GK5208-0HA10-2AS6
Hersteller Artikel Nr.:
6GK52080HA102AS6
Managebar:
Ja
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
200 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
49 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.600 kg
- 6x 100Mbit/s Ports
- 2x 1000Mbit/s Ports
- LED-Diagnosefunktion
- Fehler-Meldekontakt
- Redundante Spannungsversorgung
- IEC 62443-4-2 zertifiziert PROFINET IO Device
- Netzwerk-Management
- Im redundanten Ring betreibbar
- Staubschutzkappen
- Temperaturbereich: -40°C bis +70°C
- C-PLUG optional
- Hohe Zuverlässigkeit dank redundanter Spannungsversorgung
- Robustes Design mit IP65 für den Einsatz in rauen Umgebungen
- Schnelle und flexible Netzwerkkommunikation mit mehreren Gigabit-Ports
- Einfaches Diagnose-Management durch LED-Anzeigen
- Erfüllung hoher Sicherheitsstandards durch IEC-Zertifizierung
Scalance xp208
Der SCALANCE XP208 ist ein IP65 Layer2 IE Switch, der für zuverlässige Netzwerkkommunikation in industriellen Anwendungen entwickelt wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


