SIEMENS - SCALANCE XP208EEC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK52080HA102ES6
Managebar - Ja
Schutzart (IP) - IP65
Höhe - 200 mm
Breite - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623144465
Sonepar Artikelnummer
121212489
Hersteller Artikelnummer
6GK52080HA102ES6
Hersteller Typ
6GK5208-0HA10-2ES6
Hersteller Artikel Nr.:
6GK52080HA102ES6
Managebar:
Ja
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
200 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
49 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.600 kg
- IP65 Schutzklasse
- Bahnzulassung
- 6x 10/100 Mbit/s Ports
- 2x 1000 Mbit/s Ports
- M12 Ports
- LED-Diagnose
- Fehler-Meldekontakt
- Redundante Spannungsversorgung
- PROFINET IO Device
- Netzwerk-Management
- Im redundanten Ring betreibbar
- Staubschutzkappen
- Betriebstemperatur von -40°C bis +70°C
- C-PLUG optional
- Hohe Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit in industriellen Umgebungen
- Einfache Integration in bestehende Netzwerke durch PROFINET IO Unterstützung
- Robuste Bauweise, die extremen Temperaturen standhält
- Flexibles Netzwerk-Management für effiziente Überwachung
- Ermöglicht den Betrieb in redundanten Netzwerkstrukturen für erhöhte Ausfallsicherheit
Scalance xp208eec
Der SCALANCE XP208EEC ist ein managed Layer2 IE Switch, der speziell für industrielle Anwendungen entwickelt wurde und eine zuverlässige Netzwerkverbindung bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


