SIEMENS - SCALANCE XP208G EEC, IP65 managed Layer 2 IE Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK52080XA002ES6
Managebar - Ja
Schutzart (IP) - IP65
Höhe - 200 mm
Breite - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623107477
Sonepar Artikelnummer
121212485
Hersteller Artikelnummer
6GK52080XA002ES6
Hersteller Typ
6GK5208-0XA00-2ES6
Hersteller Artikel Nr.:
6GK52080XA002ES6
Managebar:
Ja
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
200 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
49 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.600 kg
- 8x 100/1000 Mbit/s M12 Ports
- LED-Diagnose für einfache Fehlersuche
- Fehler-Meldekontakt für zuverlässige Betriebssicherheit
- Redundante Spannungsversorgung
- PROFINET IO Device für nahtlose Integration
- Netzwerk-Management-Funktionalitäten
- Im redundanten Ring betreibbar
- Staubschutzkappen für erhöhte Langlebigkeit
- Temperaturbereich: -40°C bis +70°C
- C-PLUG optional
- Hohe Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit in kritischen Anwendungen
- Einfache Fehlersuche durch LED-Diagnose
- Sichere Netzwerkintegration dank PROFINET IO Device
- Kompakte Bauweise mit robusten M12 Ports
- Flexibilität durch redundante Spannungsversorgung
- Optimale Anpassung an raue Industrieumgebungen
Scalance xp208g eec
The SCALANCE XP208G EEC is an IP65 managed Layer2 IE Switch designed for railway applications, providing robust network connectivity in demanding environments.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


