SIEMENS - SCALANCE XP208G PP, managed Layer 2 IE Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK52080JA002AS6
Managebar - Ja
Schutzart (IP) - IP65
Höhe - 200 mm
Breite - 185 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623137702
Sonepar Artikelnummer
121212502
Hersteller Artikelnummer
6GK52080JA002AS6
Hersteller Typ
6GK5208-0JA00-2AS6
Hersteller Artikel Nr.:
6GK52080JA002AS6
Managebar:
Ja
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
200 mm
Breite:
185 mm
Tiefe:
63 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.600 kg
- 8x 10/100/1000 Mbit/s Ports
- AIDA Push/Pull Ports
- IP65 Schutzart
- Betriebstemperatur von -40°C bis +70°C
- Spannungsversorgung In/Out
- LED-Diagnose
- PROFINET IO Device
- Netzwerk-Management
- Im redundanten Ring betreibbar
- Staubschutzkappen
- C-Plug optional
- Robuste Bauweise für den Einsatz in extremen Bedingungen
- Einfache Integration in bestehende industrielle Netzwerke
- Erhöhte Verfügbarkeit durch redundante Ringtopologie
- Individuelle Diagnosmöglichkeiten dank LED-Anzeigen
- Flexibilität bei der Stromversorgung durch In/Out Optionen
Scalance XP208G PP
Der SCALANCE XP208G PP ist ein managed Layer 2 IE Switch, der für die Integration in industrielle Netzwerke entwickelt wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


