SIEMENS - SCALANCE XP208PoE EEC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK52080UA105ES6
Managebar - Ja
Max. PoE-Leistung - 30 W
Schutzart (IP) - IP65
Höhe - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623144458
Sonepar Artikelnummer
121379516
Hersteller Artikelnummer
6GK52080UA105ES6
Hersteller Typ
6GK5208-0UA10-5ES6
Hersteller Artikel Nr.:
6GK52080UA105ES6
Managebar:
Ja
Max. PoE-Leistung:
30 W
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
200 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
49 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.600 kg
- IP65 rated
- IEC 62443-4-2 certified
- 6x 10/100 Mbit/s ports
- 2x 1000 Mbit/s ports
- M12 ports
- 802.3at compliant, providing 8x30W (max. 240W)
- LED diagnostics
- Error reporting capability
- Redundant power supply
- PROFINET IO device support
- Network management capabilities
- Operable in redundant ring topology
- Dust protection caps included
- Operating temperature: -40°C to +70°C
- C-PLUG option available
- Designed for harsh industrial environments with its rugged casing and extensive temperature range.
- Provides high power availability with redundant power supply options.
- Facilitates easy integration into existing network infrastructures with advanced management features.
- Improves network reliability and uptime through redundant ring operation.
Scalance XP208PoE EEC
The SCALANCE XP208PoE EEC is a managed Layer 2 Industrial Ethernet Switch designed for robust and reliable networking in demanding environments.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


