SIEMENS - SCALANCE XP208PoE EEC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK52080YA005ES6
Managebar - Ja
Max. PoE-Leistung - 30 W
Schutzart (IP) - IP65
Höhe - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623107484
Sonepar Artikelnummer
121379517
Hersteller Artikelnummer
6GK52080YA005ES6
Hersteller Typ
6GK5208-0YA00-5ES6
Hersteller Artikel Nr.:
6GK52080YA005ES6
Managebar:
Ja
Max. PoE-Leistung:
30 W
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
200 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
49 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.600 kg
- IP65 protection rating
- 8x 100/1000 Mbit/s M12 ports
- Supports IEEE 802.3at
- 8x30W power output (maximum 240W)
- LED diagnostics
- Fault message contact
- Redundant power supply
- PROFINET IO device
- Network management capabilities
- Can operate in a redundant ring
- Includes dust caps
- Operating temperature range: -40°C to +70°C C-PLUG optional
- Reliable operation in harsh environmental conditions
- Enhanced network management features for better control
- Flexibility in installation with M12 connectivity
- High power output for powering multiple devices
- Redundant power supply increases system reliability
Scalance xp208g poe eec
The SCALANCE XP208G PoE EEC is a robust Layer 2 industrial Ethernet switch designed for reliable network connectivity in harsh environments.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


