SIEMENS - SCALANCE XP216

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK52160XA002AS6
Managebar - Ja
Schutzart (IP) - IP65
Höhe - 200 mm
Breite - 280 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623215509
Sonepar Artikelnummer
121379549
Hersteller Artikelnummer
6GK52160XA002AS6
Hersteller Typ
6GK5216-0XA00-2AS6
Hersteller Artikel Nr.:
6GK52160XA002AS6
Managebar:
Ja
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
200 mm
Breite:
280 mm
Tiefe:
49 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.300 kg
- IP65
- managed Layer2 IE Switch
- 12x 100/1000 Mbit/s
- 4x 10Gbit/s
- M12 Ports
- LED-Diagnose
- Fehler-Meldekontakt
- redundante Spannungsversorgung
- PROFINET IO Device
- Netzwerk-Management
- im redundanten Ring betreibbar
- inkl. Staubschutzkappen
- Betriebstemperatur: -40°C bis +70°C
- C-PLUG optional
- Hohe Flexibilität durch multi-gigabit Ports.
- Robuste Bauweise geeignet für raue Umgebungen dank IP65.
- Einfache Diagnose durch LED-Anzeigen.
- Redundante Spannungsversorgung erhöht die Betriebssicherheit.
- Kompatibel mit PROFINET für nahtlose Integration in bestehende Netzwerke.
Scalance XP216G
Der SCALANCE XP216G ist ein IP65, managed Layer2 IE Switch mit vielseitigen Konnektivitätsoptionen.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


